Električarsko steklo za jasno vidljivost CROSS®LINE E-VISIER, Material stekel: PC

Št. art.: 097898 PC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CROSS®LINE
Oznaka proizvajalca CROSS®LINE E-VISIER
Oznaka okvirja 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Referenčni standardi, okvir EN 166; EN 170; GSET29:2011
Barva sive; prozorna
Vrsta izdelka vizir
Oznaka stekel 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla B; T
Material, plošča polikarbonat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam; standardna UV-zaščita; zamenljiva plošča
Standard EN 166; EN 170
Kategorija zaščite II
Skupna masa 155 g
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097898 PC
EAN/GTIN 4018395160953
Proizvajalec/odgovorna oseba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Izvedba:

CROSS®Line E-Visier za delo pri visoki električni napetosti do 1000 V. Prozorni polikarbonat z zaobljenimi robovi in majhno težo 155 g. Vizir ima na zunanji strani premaz proti praskam in notranji premaz proti rošenju. Vizir lahko pritrdite na držalo na čeladi št. 097848 CARRIER na električarskih zaščitnih čeladah.

Standard:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Primerno za:

Schuberth varnostne delovne čelade CROSS® Guard in CROSS® Electric (št. 097804, 097809) z držalom na čeladi št. 097848.