Helder vizier voor elektriciens CROSS®LINE E-VIZIER, Materiaal: PC

Artikelnummer: 097898 PC
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Polycarbonaat
  • UV-bescherming: Standaard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tint niet getint
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Materiaal Polycarbonaat
UV-bescherming Standaard
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097898 PC
EAN/GTIN 4018395160953
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Cross®Line E-vizier voor het werken onder hoge elektrische spanning tot 1000 V. Helder polycarbonaat met afgeronde randen en een laag gewicht van 155 g. Het vizier heeft een antikraslaag aan de buitenkant en een antiwasemlaag aan de binnenkant. Het vizier kan worden bevestigd aan elektriciensveiligheidshelmen met behulp van de helmhouder nr. 097848 CARRIER.

Norm:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

T.b.v.:

Schuberth veiligheidshelmen Cross ® Guard en Cross® Electric (nr. 097804, 097809) door middel van helmhouder nr. 097848 CARRIER.