Elektriker-visirglas CROSS®LINE E-VISIR, Glasmaterial: PC

Article no.: 097898 PC
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Glasmaterial Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CROSS®LINE
Tillverkarens beteckning CROSS®LINE E-VISIER
Märkning av skalmar 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Färg transparent; grå; sivá; transparent; transparentná
Ram, referensstandarder EN 166; EN 170; GSET29:2011
Produktslag visir
Skivmärkning 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Skivfiltertyp 2C
Skivans toningsnivå 1,2
Skivans optiska klass 1
Skiva, mekanisk/termisk beständighet B; T
Material, skiva polykarbonat
Toning, skiva klar
Skiva, funktioner Rephållfast; imfri; standard UV-skydd; utbytbart glas
Norm EN 166; EN 170
Skyddskategori II
Total vikt 155 g
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 097898 PC
EAN / GTIN 4018395160953
Manufacturer/responsible person Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Beskrivelse

Utförande:

CROSS®Line E-visir för arbete under hög elektrisk spänning på upp till 1 000 V. Transparent polykarbonat med avrundade kanter och låg vikt på 155 g. Visiret har en anti scratch-beläggning på utsidan och en anti fog-beläggning på insidan. Visiret kan sättas fast på elektriker-skyddshjälmar med hjälp av hjälmhållaren nr 097848 CARRIER.

Norm:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Passar till:

Schuberth arbetsskyddshjälmar Cross® Guard och Cross® Electric (nr 097804, 097809) med hjälmhållare nr 097848 CARRIER.