Pantalla transparente para electricistas CROSS®LINE E-VISIER, Material lunas: PC

Número de artículo: 097898 PC
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Material lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CROSS®LINE
Denominación del fabricante CROSS®LINE E-VISIER
Identificación de la montura 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Normas de referencia del marco EN 166; EN 170; GSET29:2011
Color gris; transparente
Tipo de producto Visera
Identificación del cristal 2C-1,2 SH 1 BT 9 KN
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal B; T
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal Lente intercambiable; No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos
Norma EN 166; EN 170
Categoría de protección II
Peso total 155 g
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 097898 PC
EAN / GTIN 4018395160953
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Cross®Line E-Visier para trabajar bajo alta tensión eléctrica hasta 1000 V. Policarbonato transparente con bordes redondeados y peso reducido de 155 g. La visera tiene un revestimiento antiarañazos en el exterior y un revestimiento antivaho en el interior. El visor se puede acoplar a los cascos de protección para electricistas mediante el soporte de casco n.° 097848 CARRIER.

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2005

Idóneo para:

Cascos de seguridad en el trabajo Schuberth Cross® Guard y Cross® Electric (n.° 097804, 097809) mediante soporte del casco n.° 097848 CARRIER.