GARANT GreenPlus foldbart kophøreværn, Type: 32

Art.-nr.: 097774 32
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.961 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz faltbar, Typ: 32
Energiforsyning ingen energiforsyning
Farve sort; violet; hvid
Variant foldbar; hovedbøjler
Materiale, kapsel akrylonitril-butadien-styren-copolymer (ABS)
Produkttype kophøreværn
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB
Standard EN 352-1
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse flergangsbrug
PPE-beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097774 32
EAN/GTIN 4067263105985
Producentnummer 097774 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

En miljøvenlig løsning, som ikke går på kompromis med stabilitet og design: GARANT GreenPlus-kophøreværnet indeholder over 60 % genbrugsmaterialer i høreværnenes robuste ABS-plast. Det er muligt at udskifte dæmpningspuder og tætningsringe med hygiejnesættet (artikelnr. 097782 str. 1): Dermed opretholdes beskyttelsesevnen på lang sigt, levetiden forlænges, og risikoen for infektion på grund af tilsmudsninger reduceres.
Sammenklappeligt kophøreværn med polstret, justerbar hovedbøjle af POM i et slankt design. Når det ikke bruges, kan det klappes sammen og gemmes væk nemt og enkelt takket være den lille pakkestørrelse. Genanvendt indhold i ABS-materialet: 68 %. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Bemærk:

Hygiejnesættet fås under nr. 097782 str. 1.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til anvendelse i tilfælde, hvor brugeren har allergi mod ørepropper eller når det er nødvendigt at tage høreværnet af og på hyppigt.
  • Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB. Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.

Ukorrekt anvendelse
  • Ørekopperne gør det sværere at lokalisere støjkilder. Må ikke anvendes, når det er nødvendigt at høre, hvor støjen kommer fra.
  • Høreværn må ikke kombineres med hovedbeskyttelse og briller.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Hvis tætningspuderne betrækkes med hygiejneovertræk, kan det indskrænke høreværnets akustiske ydelse.
  • Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer. Yderligere oplysninger fås hos producenten.