GARANT GreenPlus kåphörselskydd, vikbart, Typ: 32

Article no.: 097774 32
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 268 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GreenPlus
SNR-värde (dämpvärde) 32 dB(A)
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Produktslag Kåphörselskydd

Identification & Classification

Artikkelkode 097774 32
EAN / GTIN 4067263105985
Manufacturer number 097774 32
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Miljövänlig lösning utan att kompromissa med stabilitet och design: GARANT GreenPlus kåphörselskyddet innehåller mer än 60 % återvunnet material i kapselns robusta ABS-plast. Det är möjligt att byta ut dämpningsdynor och tätningsringar mot hygiensatsen (artikel 097782 strl. 1): Därmed bibehålls skyddsprestandan på ett hållbart sätt, livslängden förlängs och risken för infektion på grund av förorening minskas.
Vikbart kåphörselskydd med vadderad, justerbar huvudbygel av POM i smalt utförande. Oanvänd kan det fällas upp och lagras enkelt och okomplicerat tack vare den lilla förpackningsstorleken. Andel återvunnet material i ABS-materialet: 68 %. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Anmärkning:

Hygienset finns under nr 097782 storlek 1.

Warning:

Avsedd användning
  • Välj hörselskyddskåpa om hörselskyddsproppar medför inkompatibiliteter eller om du ofta måste sätta på och ta av hörselskyddet.
  • Optimal skyddseffekt uppnås bara om den effektiva restljudnivån vid bärarens öra ligger mellan 70 dB och 80 dB. Genom att subtrahera standardavvikelsen från ljuddämpningens medelvärde erhålls det betraktade hörselskyddets antagna skyddseffekt.

Olämplig användning
  • Hörselskyddskåpor gör det svårare att lokalisera ljudkällor. Använd dem inte om en bra riktningshörsel krävs.
  • Kombinera inte hörselskyddet med huvudskydd och glasögon.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Om du använder hygienöverdrag på dämpningskuddarna kan hörselskyddskåpans akustiska effekt bli nedsatt.
  • Produkten kan orsaka besvär på grund av vissa kemiska substanser. Fler uppgifter kan efterfrågas hos tillverkaren.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "GreenPlus" View all