Cuffie antirumore a capsula GARANT GreenPlus, pieghevoli, Modello: 32

Codice art.: 097774 32
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.763 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Denominazione originale prodotto GARANT GreenPlus Kapselgehörschutz faltbar, Typ: 32
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Variante Es. pieghevole; Staffe per la testa
Materiale custodia Acrilonitrile-butadiene-stirene copolimero (ABS)
Colore nero; viola; bianco
Tipo di prodotto Cuffie antirumore
Valore SNR (valore di isolamento) 32 dB
Normativa EN 352-1
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Categoria di protezione dei DPI II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097774 32
EAN / GTIN 4067263105985
Codice del produttore 097774 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Soluzione ecologica senza rinunciare alla stabilità e al design: le cuffie antirumore GARANT GreenPlus contengono oltre il 60% di materiale riciclato nella robusta plastica ABS delle cuffie stesse. Le imbottiture per attutire i rumori e gli anelli di tenuta possono essere sostituiti con il set per igiene (n. art. 097782 Dim. 1): in questo modo è possibile contare su un’azione protettiva duratura, prolungare la durata e ridurre il rischio di infezioni dovute alla sporcizia.
Cuffie antirumore pieghevoli con staffa per la testa imbottita e regolabile dalla struttura sottile in POM. Quando non vengono utilizzate possono essere ripiegate e, grazie alle dimensioni ridotte della confezione, possono essere riposte in modo facile e semplice. Percentuale di materiale riciclato nel materiale ABS: 68%. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).

Nota:

Set per igiene disponibile al n. art. 097782 Dim. 1.

Warning:

Uso previsto
  • Da utilizzare in caso di incompatibilità con gli inserti auricolari o in quelle situazioni in cui le cuffie devono essere indossate e tolte di frequente.
  • Per garantire un effetto protettivo ottimale, il livello di rumorosità residuo efficace che giunge all’orecchio dell’utilizzatore deve essere compreso tra 70 e 80 dB. Il valore di protezione presunto delle cuffie prescelte può essere calcolato sottraendo la deviazione standard dall’attenuazione media.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Le cuffie antirumore impediscono la corretta localizzazione delle sorgenti del suono. Non usarle se occorre identificare facilmente la posizione o l’origine di un suono.
  • Non abbinare le cuffie a protezioni per la testa né a occhiali.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Rivestire i pad paraorecchie con coperture igieniche può influire sulle prestazioni acustiche delle cuffie antirumore.
  • Questo prodotto può danneggiarsi a contatto con alcune sostanze chimiche. Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste al produttore.