Malli:
Ympäristöystävällinen ratkaisu kestävyydestä ja muotoilusta tinkimättä: GARANT GreenPlus -kuppikuulosuojaimet sisältävät yli 60 % kierrätysmateriaalia kuppien kestävästä ABS-muovista. Vaimennuspehmusteet ja tiivisterenkaat on mahdollista vaihtaa hygieniasarjalla (tuote
097782 koko 1): Tämä säilyttää suojaustehon pitkällä aikavälillä, pidentää käyttöikää ja pienentää likaantumisen aiheuttamaa infektioriskiä.
Kokoontaitettavat kuppikuulosuojaimet, joissa on pehmustettu, säädettävä POM-sanka ja hoikka muotoilu. Käyttämättömänä se voidaan taittaa kokoon ja säilyttää helposti ja kätevästi pienen pakkauskoon ansiosta. Kierrätyksen osuus ABS-materiaalista: 68 %. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).
Ohje:
Hygieniasarja saatavana nrolla
097782 koko 1.
Warning:
Käyttötarkoitus- Käytetään, kun korvatulpat ovat yhteensopimattomia tai kuulonsuojaimet täytyy pukea ja riisua usein.
- Optimaalinen suojavaikutus vain, kun käyttäjän korvassa saavutetaan vaikuttava 70–80 dB:n jäännösääni. Vakiopoikkeaman vähennys ääneneristyksen keskiarvosta tuottaa kuulonsuojaimen oletetun suojavaikutuksen.
Väärinkäyttö- Kupusuojaimet vaikeuttavat äänilähteiden paikannusta. Älä käytä, jos äänen suunta täytyy kuulla hyvin.
- Älä yhdistä kuulonsuojaimia päänsuojaimiin ja silmälaseihin.
- Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.
- Pehmusteiden peittäminen hygieniapäällysteillä voi heikentää kuppikuulosuojaimien akustista tehoa.
- Tietyt kemialliset aineet voivat aiheuttaa tuotteeseen vaurioita. Lisätietoja on kysyttävä valmistajalta.