Versão:
Solução ecológica sem comprometer a estabilidade e o design: A proteção auditiva circum-auricular GARANT GreenPlus contém mais de 60% de material reciclado no plástico ABS robusto da carcaça. É possível substituir as almofadas isolantes e os anéis vedantes pelo conjunto de higiene (n.º de artigo
097782 1): Como resultado, o desempenho da proteção é mantido de forma sustentável, a vida útil é prolongada e o risco de infeção devido à contaminação é reduzido.
Proteção auditiva circum-auricular
dobrável com arco de cabeça acolchoado e ajustável de POM num design estreito. Quando não estiver a ser utilizada, pode ser dobrada e armazenada facilmente graças ao tamanho pequeno da embalagem. Percentagem de material reciclado no material ABS: 68%. SNR 32 dB (H = 36 dB; M = 29 dB; L = 22 dB).
Nota:
Conjunto de higiene disponível no n.º
097782 1.
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Používa sa, keď štuple na ochranu sluchu spôsobujú neznášanlivosť alebo sa vyžaduje časté nasadzovanie a vyberanie ochrany sluchu.
- Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB. Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
Nesprávne použitie- Mušľová ochrana sluchu sťažuje lokalizáciu zdrojov zvuku. Nepoužívajte, keď sa vyžaduje dobrý smerový sluch.
- Nekombinujte ochranu sluchu s ochranou hlavy a okuliarmi.
- Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
- Obalenie tesniacich vankúšov hygienickými návlekmi môže zhoršiť akustické vlastnosti mušľovej ochrany sluchu.
- Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.