GARANT GreenPlus skruesikringslak, Indhold: 50ml

Art.-nr.: 088072 50
Rabat
102,98 DKK
Pris pr. 1 styk (DKK 1688,20 / 1 Litre)
Pris gyldig til 3. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Producentbetegnelse GARANT GreenPlus Schraubensicherungslack
Farve rød
Opbevaringstemperatur fra 5 °C
Opbevaringstemperatur op til 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 12 måned
Kemisk form flydende
Påfyldningsmængde 50 ml
Dynamisk viskositet min. 200 mPas
Funktionel styrke efter min. 30 min
Temperaturområde min. -40 °C
Temperaturområde maks. 80 °C
Brugsområde skruesikring; til allround anvendelse
Egenskab korrosionsbestandig; uden mærkning
Produkttype skruesikring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 088072 50
EAN/GTIN 4062406423636
Producentnummer 088072 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sikrings- og mærkningslak, der ikke efterlade mærker. Beskytter komponenter mod tredjeparters indgreb. Beskytter mod korrosion.
  • Egnet som afdækning af elektrisk ledende dele.
  • Meget god vedhæftning.
  • Universelt anvendelig til mange forskellige materialer.
  • Høj isolationsmodstand.