{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | Kraftform Kompakt | |
| Producentbetegnelse | 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1 | |
| Farve | grå | |
| Højde 1 | 30 mm | |
| Antal | 1 | |
| Produkttype | skumindlæg | |
| Skum forlaseret | ja | |
| Skum, tekstur | blød | |
| Egenskaber | oliebestandigt | |
| Materiale | Polyurethan (PU) | |
| Bredde i alt | 172 mm | |
| Dybde, i alt | 392 mm | |
| Højde i alt | 30 mm | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 05137352001 | |
| EAN/GTIN | 4013288232618 | |
| Producentnummer | 05137352001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |