• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Bits-sortiment med betjeningsværktøj 17 dele, Antal dele: 17

Art.-nr.: 676215 17
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kraftform Kompakt 400
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Sekskant-skruetrækker
Betjeningsværktøj 1 bit-skralde 1/4”; Topskralde 1/4 tomme; Skruetrækkerholder
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676215 17
EAN/GTIN 4013288214546
Producentnummer 05057470001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Med ergonomisk 2K-t-greb med Rapidaptor-bitholder.
Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 89 mm, E 6,3 til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 674200 i hver str. 2/89; 3/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3 til Pozidriv: 1 stk. nr. 674220 i hver str. 2/89; 3/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 674247 i hver str. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bits, længde 89 mm, E 6,3 til indvendig Torx®: 1 stk. nr. 674250 i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, længde 89 mm, E 6,3 til lige kærv: 1 stk. nr. 674260 str. 5,5/89
Skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676656 str. 6,3