{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 33 stk. | |
| Producentbetegnelse | KK 62 | |
| Emballage | Etui | |
| Farve | grøn; sort | |
| Udførelse | lige | |
| Sekskant til nøglehjælp | nej | |
| Med skraldefunktion | nej | |
| Egnet til maskinbrug | ja | |
| Klingelængde | 89 mm | |
| Antal værktøjer | 33 | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker; udskiftelig klinge | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Afrulningsbeskyttelse | nej | |
| Størrelse, udgang, bitholder | 1/4 tomme | |
| Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) | PH1 | |
| Bemærk, bitholder | Quick Release | |
| Produkttype | bitskruetrækker; bits/klinger | |
| Overflade | blank | |
| Samlet længde L | 89 mm | |
| Set | ja | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til TR-skruer (Tamper Resistant) med indvendig sekskant og låsestift; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL); til TORX® TR-skruer (Tamper Resistant) med låsestift; til TRI-WING®-skruer; til skruer med to huller (spænder/slangeøje); bitholder | |
| Indhold | sæt/sortiment |
| Artikelnummer | 676140 | |
| EAN/GTIN | 4013288191748 | |
| Producentnummer | 05059297001 | |
| Producent/ansvarlig person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |