Insert en mousse 9852 pour jeu Kraftform Kompakt avec fonction cliquet 1, sans outils, 172 x 30 x 392 mm

Réf.: 05137352001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Série Kraftform Kompakt
Référence fabricant 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Couleur gris
Hauteur 1 30 mm
Nombre 1
Type de produit logement en mousse
Mousse prédécoupée au laser oui
Texture mousse douce
Caractéristiques Résistants à l’huile
Matériau Polyuréthane (PU)
Largeur totale B 172 mm
Profondeur totale T 392 mm
Hauteur totale H 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 05137352001
EAN / GTIN 4013288232618
Réf. fabricant 05137352001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • 1 insert en mousse durable, sans outils
  • bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes
  • largeur x hauteur x profondeur : 172 x 30 x 392 mm
  • insert en mousse de rechange pour article Wera 9752
  • compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel.

Caractéristique(s):

  • Largeur: 172 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • Longueur: 392 mm

Avantage(s):

  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs
  • Largeur x hauteur x profondeur : 172 x 30 x 392 mm

Livraison:

  • 9852 Foam insert Kraftform Kompakt ratchet set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm