• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm

Artikel-Nr.: 05137352001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Kraftform Kompakt
Herstellerbezeichnung 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Farbe grau
Höhe 1 30 mm
Anzahl 1
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert ja
Schaum Beschaffenheit weich
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyurethan (PU)
Breite gesamt B 172 mm
Tiefe gesamt T 392 mm
Höhe gesamt H 30 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05137352001
EAN / GTIN 4013288232618
Herstellernummer 05137352001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 langlebige Schaumstoffeinlage, ohne Werkzeug
  • 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen
  • Breite x Höhe x Tiefe: 172 x 30 x 392 mm
  • Ersatzschaumstoffeinlage für Wera Artikel 9752
  • geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen.

Merkmal:

  • Breite: 172 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Länge: 392 mm

Vorteil:

  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
  • Breite x Höhe x Tiefe: 172 x 30 x 392 mm

Lieferumfang:

  • 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1, ohne Werkzeug, 172 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb