9852 Depósito de espuma para juego de carraca Kraftform Kompakt Set 1, sin herramientas, 172 x 30 x 392 mm

Número de artículo: 05137352001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie Kraftform Kompakt
Denominación del fabricante 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Color gris
Altura 1 30 mm
Cantidad 1
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser sí
Consistencia de la espuma blando
Características resistente al aceite
Material Poliuretano (PU)
Anchura total B 172 mm
Fondo total T 392 mm
Altura total H 30 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 05137352001
EAN / GTIN 4013288232618
Número del fabricante 05137352001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • 1 depósito de espuma resistente, sin herramienta
  • con aspecto bicolor para reconocer de forma rápida si faltan piezas
  • ancho x alto x profundo: 172 x 30 x 392 mm
  • depósito de espuma de repuesto para el artículo 9752 de Wera
  • adecuado para el carro de herramientas para el taller Tool Rebel.

Característica:

  • Anchura: 172 mm
  • Altura: 30 mm
  • Longitud: 392 mm

Ventaja:

  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes
  • Anchura x altura x profundidad: 172 x 30 x 392 mm

Volumen de suministro:

  • 9852 Foam insert Kraftform Kompakt ratchet set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm