• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Bitsortiment „Tool-Check PLUS“ med betjeningsværktøj og topnøgleindsatser 39 dele

Art.-nr.: 676171
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Sæt pris 39 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold sæt/sortiment
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL); til TORX® TR-skruer (Tamper Resistant) med låsestift
Længde, klinge l1 25 mm
Samlet længde L 25 mm
Antal dele 39 stk.
Serie Kraftform Kompakt
Producentbetegnelse Tool-Check PLUS
Farve grøn; sort; sølvfarvet
Sekskant til nøglehjælp nej
Med skraldefunktion nej
Egnet til maskinbrug ja
Drevstørrelse, bitholder C6,3; E6,3
Grebsegenskaber ergonomisk; udskiftelig klinge
Grebstype standardgreb
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH1
Størrelse, udgang, til Pozidriv-skruer (PZ) PZ1
Produkttype adapter; bitskruetrækker; bits/klinger; topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Drev bitholder; greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676171
EAN/GTIN 4013288191601
Producentnummer 644705 36
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: Nr. 675200 2 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: Nr. 675380 1 stk. i str. 1/25; 3 stk. i str. 2/25; 1 stk. i str. 3/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig sekskant: 1 stk. nr. 675240 i hver str. 3; 4; 5; 6; 8
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX® med stift: 1 stk. 675350 i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. i str. 1,0×5,5
Topnøgleindsatser 1/4 tomme, til udvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13
Adapter: 1 stk. 1/4 tomme indvendig firkant - 1/4 tomme bitholder
Universalholder „Rapidaptor”: 1 stk. nr. 675020 str. 6,3K
Skruetrækkerholder: 1 stk.
Bit-skralde 1/4 tomme: 1 stk. nr. 676645