9852 Inserție de spumă Kraftform Kompakt Set de clichet 1, fără scule, 172 x 30 x 392 mm

Cod articol.: 05137352001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Kraftform Kompakt
Denumirea producătorului 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Culoarea gri
Înălţime 1 30 mm
Număr 1
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată da
Spumă consistență moale
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Poliuretan (PU)
Lăţime totală B 172 mm
Adâncime totală T 392 mm
Înălţimea totală H 30 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 05137352001
EAN / GTIN 4013288232618
Număr producător 05137352001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • 1 inserție din spumă durabilă, fără unelte
  • 2 culori pentru detectarea rapidă a pieselor lipsă
  • Lățime x înălțime x adâncime: 172 x 30 x 392 mm
  • Inserție din spumă de înlocuire pentru articolul 9752 din Wera
  • Potrivit pentru căruciorul de atelier Rebel.

Caracteristică:

  • Lăţime: 172 mm
  • Înălţime: 30 mm
  • Lungime: 392 mm

Avantaj:

  • Inserție din spumă de înaltă calitate, durabilă, fără vapori chimici
  • Potrivire optimă pentru cea mai bună îndepărtare posibilă a uneltelor din inserția de spumă
  • Rezistent la apă și ulei, ușor de întreținut și ușor de curățat
  • Protecția uneltei împotriva contaminării și a impactului
  • Lățime x înălțime x adâncime: 172 x 30 x 392 mm

Livrare:

  • Set cu clichet Kraftform KOMPAKT 9852, fără scule, 172 x 30 x 1 392 mm