9852 Termoformato in spugna per Kraftform Kompakt con funzione cricchetto Set 1, senza utensili, 172 x 30 x 392 mm

Codice art.: 05137352001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie Kraftform Kompakt
Denominazione originale prodotto 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Colore grigio
Altezza 1 30 mm
Numero 1
Tipo di prodotto Inserto in espanso
Espanso pre-tagliato con laser
Caratteristiche dell´espanso morbido
Caratteristiche resistente all’olio
Materiale Poliuretano (PU)
Larghezza complessiva 172 mm
Profondità totale 392 mm
Altezza complessiva 30 mm
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05137352001
EAN / GTIN 4013288232618
Codice del produttore 05137352001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • 1 resistente termoformato in spugna, senza utensile
  • bicolore per il facile riconoscimento di parti mancanti
  • Largh.
  • x Alt.
  • x Prof.
  • : 172 x 30 x 392 mm
  • termoformato di ricambio in spugna per Wera art.
  • 9752
  • adatto per il carrello da officina Tool Rebel.

Proprietà:

  • Larghezza: 172 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Lunghezza: 392 mm

Vantaggi:

  • Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
  • Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
  • Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
  • Protezione dell'utensile dallo sporco e urti
  • Larghezza x Altezza x Profondità: 172 x 30 x 392 mm

Fornitura:

  • 9852 Foam insert Kraftform Kompakt ratchet set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm