9852 Kraftform Kompakt s funkcí ráčny v pěnové vložc, set 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

Artiklové číslo: 05137352001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Kraftform Kompakt
Označení výrobce 9852 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt Ratschen-Set 1
Barva Šedá
Výška 1 30 mm
Počet 1
Druh produktu Pěnová vložka
Pěna předem opracovaná laserem ano
Pěna vlastnosti měkké
Vlastnosti odolná proti oleji
Materiál Polyuretan (PU)
Šířka celkem B 172 mm
Celková hloubka T 392 mm
Výška celková H 30 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05137352001
EAN / GTIN 4013288232618
Číslo výrobce 05137352001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 1 pěnová vložka s dlouhou životností, bez nástrojů
  • 2barevný pro rychlou detekci chybějících dílů
  • šířka x výška x hloubka: 172 x 30 x 392 mm
  • Náhradní pěnová vložka pro Wera Článek 9752
  • Vhodné pro dílenský vozík Rebel.

Charakteristika:

  • Width: 172 mm
  • Height: 30 mm
  • Length: 392 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní pěnová vložka s dlouhou životností bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro nejlepší možné odstranění nástrojů z pěnová vložka
  • Voda a olej odpuzující, snadno se čistí a snadno se čistí
  • Ochrana nástroje před znečištěním a nárazem
  • šířka x výška x hloubka: 172 x 30 x 392 mm

Rozsah dodávky:

  • 9852 pěnová vložka Kraftform KOMPAKT ráčnová sada 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm