Ganske enkelt stærk i stål – stålbearbejdning med præcision til fremtidssikrede fremstillingsprocesser
Stål stiller forskellige krav – vi har de værktøjer, du har brug for.
Stål er et vigtigt materiale i mange brancher – fra bilproduktion til maskinteknik samt værktøjs- og formfremstilling. Moderne køretøjer indeholder f.eks. en lang række forskellige stålkvaliteter, der stiller mange forskellige krav til materialet og bearbejdningsmetoden – fra højstyrke-karrosseripaneler til hærdede sikkerhedskomponenter.
Denne brede vifte af krav kræver præcise, slidstærke og alsidige værktøjer. Det er netop her, vores styrke kommer til sin ret: Med en bred portefølje, der dækker enhver stålkvalitet og bearbejdningsopgave – fra drejning og fræsning til bearbejdning af højstyrke-specialstål.
Enhver, der arbejder med stål, ved, at det handler om mere end blot hårdheden: Det kræver erfaring, ekspertise – og de rette værktøjer samt optimale opspændingsløsninger. Vi kan levere alt, hvad du har brug for til bearbejdning af stål. Kom og lær med os!
Vigtige kriterier ved bearbejdning af stål:
- Bearbejdningsmetoder: Alt efter materiale, form, mængde eller opspændingssituation kan forskellige bearbejdningsmetoder være mere eller mindre velegnede. Et eksempel på dette er TPC-fræsning, som tilbyder en høj grad af processikkerhed, især ved store styktal.
- Holdbarhed: Stålets levetid kan forlænges ved at vælge den rette ståltype. Derudover bidrager korrosionsbeskyttelse og regelmæssig vedligeholdelse også til en lang levetid.
- Rentabilitet: Anvendelsen af ståltyper med god bearbejdningsvenlighed kan give øget effektivitet og rentabilitet. Produktionsprocesserne kan effektiviseres, omkostningerne reduceres og værktøjernes standtid forlænges.
Stål – grundlæggende egenskaber og sammensætning
Stål er en legering, dvs. et blandingsmetal, der er skabt ved at sammensmelte flere stoffer. Grundlaget er råjern, som kombineres med kulstof og andre elementer.
Stål består altid af mindst to komponenter.
Der skelnes mellem metalliske legeringselementer som krom, nikkel, molybdæn eller mangan og ikke-metalliske elementer som kulstof, silicium, fosfor eller svovl.
I dag findes der over 2.500 standardiserede ståltyper, hvoraf de fleste er baseret på råjern og har forskellige egenskaber som hårdhed, korrosionsbestandighed eller sejhed, alt efter hvilke legeringselementer de indeholder.
Stål er ikke bare stål
Derfor har vi opdelt det store udvalg af stål (ISO P) i 4 forskellige farver, som du kan genkende på de farvede ringe på værktøjerne. Det gør det nemt altid at finde det perfekte værktøj til din specifikke anvendelse, der er præcist tilpasset den stålkvalitet, du arbejder med.
Selvfølgelig kan du også finde dit ideelle værktøj hurtigt og pålideligt med DIN ISO-systemet.

Vores eksperttip:
Med den grønne ring vælger du garanteret altid rigtigt, fordi den dækker hele spektret inden for stålbearbejdning.
Vores konsulenter står klar med råd og vejledning, hvis du har specifikke eller ekstreme udfordringer.
Her finder du kontaktoplysningerne >

Forskel mellem stålgrupperne ISO P og ISO M
Stål (ISO P) defineres som jernlegeringer med et kulstofindhold på mindre end 2%. Hvis kulstofindholdet er over 2%, betegnes materialet som støbejern (ISO K). En yderligere klassificering vedrører de resterende legeringselementer. For ISO P gælder det, at hvert enkelt legeringselement udgør mindre end 5%.
Hvis et legeringselement udgør mere end 5%, betegnes det som højlegeret stål – i daglig tale også kendt som rustfrit stål. De er samlet i gruppen ISO M.
Klassificering af stål
| Almindeligt konstruktionsstål | Automatstål | Sejhærdningsstål | Værktøjsstål | Indsatshærdet stål | Nitrerstål | Konstruktionsstål |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeholder kun jern og kulstof. Ingen andre tilsigtede legeringselementer. | Her tilsættes svovl og fosfor for at forbedre spånbrydningen. | Svarer til almindeligt konstruktionsstål. Kulstofindhold mellem 0,20 og 0,60% -> disse stålkvaliteter kan varmebehandles (hærdning). | Kulstofindhold normalt 0,5 - 1,5%. Disse ståltyper er nemme at hærde. | Lavt kulstofindhold på 0,10 - 0,20%. Dette gør dem udelukkende egnede til overfladehærdning. | Sejhærdningsstål, der er legeret ved hjælp af elementerne krom, molybdæn, vanadium, titan eller aluminium. Disse legeringselementer er stærke nitriddannere. | Ligner konstruktionsstål, men med større styrke. Dette gør dem i stand til at modstå større belastninger. |
Mængden af legeringselementer i stål
Den enkle vej til den rette strategi, selv ved nye stålkvaliteter!
Smeltepunktet, slidstyrken og værktøjets levetid kan udledes af legeringselementerne (f.eks. Cr, Ni, Al, Mo, S, P). Dette klarlægger straks bearbejdningsstrategien. Uanset om dine stålmaterialer er vanskelige eller lette at bearbejde, finder du altid det rette værktøj her – og med hjælp fra vores konsulenter også den rette strategi.

BEMÆRK!
Det faktiske indhold af legeringselementer:


Boring i stål
Boring i stål kræver præcision, de rette værktøjer og en passende teknik for at opnå nøjagtige resultater og lang levetid.
Her finder du et første udvalg af vores bor til professionelt arbejde i stål:

Gevindfremstilling
Undgå værktøjsbrud eller dårlige gevind: Stål kræver robuste værktøjer, god køling og præcise parametre.
Vi tilbyder forskellige værktøjer til perfekt gevindformning eller intelligent gevindskæring: Fra GARANT Master Form Steel-gevindformeren med smørenoter til HOLEX Pro Tap-maskingevindtappen og multitalentet GARANT Master Tap-gevindtap.
Et første udvalg:

Savning og fræsning
Se vores udvalg af metalsavklinger fra GARANT, Röntgen eller HOLEX. Ganske enkelt perfekt arbejde fra første snit.
Dette er også interessant: Det eksklusive GARANT-savesystem – opspændingssystemet uden fremstående skruer eller lignende muliggør plan afstikning af emner.
Få flere oplysninger >
Ved fræsning med værktøjer af massivt hårdmetal imponerer vores GARANT Master Steel især i alle stålmaterialer. Du finder også afgratningsværktøjer til for- og bagside, værktøjer til slutbearbejdning af emner eller højtilspændingsfræsere.
Få yderligere oplysninger nu >
Specialsavklinger, adaptere og savklinger til universel bearbejdning:
Fræsere til stålmaterialer:

Drejning
Mere præcis – vores GARANT-kvalitetsserie til ISO-drejning i stål. Fordi disse skær har et fantastisk bid!
Vendeskærsserierne GARANT HB70 og GARANT HB71 er ideelle til bearbejdning af almindelige stålmaterialer.
Indledende valg af vendeskær:

Opspænding af værktøj og emner
Vi tilbyder et bredt udvalg af værktøjer, som f.eks. den hydrauliske spændepatron GARANT Master Chuck, Master eco-systemet (klemholder/vippearmsholder med indvendig køling og passende holder) eller vores fleksible opspændingssystem GARANT X-Team, inklusive GARANT Xgripp-prægestationen – så du får flere opspændingsmuligheder!
Alle værktøjer kan også kombineres, f.eks. med GARANT ZeroClamp-nulpunkt-opspændingssystemet.

Pålidelig automatisering
Vores hverdagshelte er vores to automatiseringssystemer:
GARANT Basic – allrounderen til håndtering af råemner og skruestikke. Den mest fleksible løsning til automatisering af dit bearbejdningsværktøj. Få flere oplysninger >
GARANT TurnTable – eksperten til isætning af opspændingsværktøjer. Sandsynligvis den nemmeste måde at automatisere dit bearbejdningsværktøj på. Få flere oplysninger >
Men hvilke værktøjer er bedst til arbejde med automatisering?
De ideelle værktøjer til din automatiserede produktion:

Slutbearbejdning af emner
Vores løsninger, der opfylder dine krav til slibning: GARANT GMT35-vibrationsfinishmaskinen eller den kompakte, mobile løsning GARANT GMT2.
Fræsestifter er uundværlige inden for metalbearbejdning. Vores GARANT Master-fræsestifter sikrer betydeligt lavere vibrationer med deres unikke geometri.

