GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C, AlTiX, M: M1

Art.-nr.: 135960 M1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Tap
Producentbetegnelse GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00252105
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0025 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 2,5 mm
Skaftlængde 30,5 mm
Gevindtype M
Gevinddiameter, metrisk 1 mm
Gevind M1x0.25
Gevindstigning 0,25 mm
Gevindtoleranceklasse 4HX
Skærdiameter 0,73 mm
Længde af gevinddel 8 mm
Beskæringslængde 0,625 mm
Snitvinkel 15 grader
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 45 grader
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Skærfasform C
Skæredelversion med synlige gevind
Anvendelse, boringstype Bundhul
Til dybde (x diameter) 2,5
Antal spånnoter 2
Kernehuldiameter 0,75 mm
Flankevinkel 60 grader
Firkantet nøgleåbning 2,1 mm
Skæremateriale HSS-E-PM
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E-PM
Belægning AlTiX
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 40 mm
Nyttelængde 8,5 mm
Samlet længde 40 mm
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 13
Formularbogstav, standardnummer DIN 371
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
Farvering grøn
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 135960 M1
EAN/GTIN 4062406208745
Producentnummer 135960 M1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.
Opfylder ISO 1X/4HX.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle