{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med 5 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | “4 in 1” | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0120 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 12 mm | |
| Skaftlængde | 70 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,011 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skaftform | rund | |
| Boringsdiameter, min. | 10 mm | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Indstillingsvinkel | 90 grader | |
| Holderform | lige (G) | |
| Holderens arbejdsposition | normal | |
| Bearbejdningsmetode, drejning | udvendig og indvendig drejning | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | ZYL01201015 | |
| Beskrivelse, skæreplade | ZCMX050204 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 20 mm | |
| Nyttelængde | 7 mm | |
| Samlet længde | 90 mm | |
| Funktionslængde | 90 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 6.000 min-1 | |
| Vægt | 1 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | boring (BAB); boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Produkttype | Borestang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 268404 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406272821 | |
| Producentnummer | 268404 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |