• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 16×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Art.-nr.: 123688 2
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
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Toleranceklasse ISO h7
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Samlet længde L 84 mm
Spånnotlængde Lc 42 mm
Skaftdiameter DS 4 mm
Antal skær Z 2
Vinkel, 1. trin 135 grader
Indvendig køling ja, med 40 bar
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00400115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0040 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Pilotbor nødvendigt ja
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIALN
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Længde på udhæng A 56 mm
Nyttelængde L1 39 mm
Vægt 6 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 16×D
anbefalet maksimal boredybde 39 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123688 2
EAN/GTIN 4045197584441
Producentnummer 123688 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
95
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
100
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 4 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance h7 til optimal udførelse af en dybhulsboring. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 16×D kræves en forudgående centrering med nr. 121068 – 121121 eller pilotboring 4×D med pilotbor nr. 122736. Til dybhulsboringer fra 20×D kræves altid en pilotboring på maksimal boredybde med pilotbor nr. 122736. At sætte en pilotboring øger processikkerheden.