BMT-borestangsholder, BMT: 40

Art.-nr.: 319888 40
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

BMT Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Z 65 mm
x 100 mm
l1 125 mm
da 32 mm
L1 62 mm
L2 70 mm
L3 10 mm
h1 78 mm
Passende maskiner Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Produkttype Stålholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319888 40
EAN/GTIN 4045197877437
Producentnummer 319888 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner.
Egnet til effektive kølesystemer som f.eks.GARANT eco, men også til andre systemer. Optimeret ydre kontur.
Til indvendig og udvendig køling.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed takket være materialer af høj kvalitet, lang levetid.
  • Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.
  • Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar.

Anvendelse:

Indvendig og udvendig bearbejdning i CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolvere.
Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendeplattebor.

Passer til:

CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolver.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 generation 1; NTX 2000 generation 1; NTX 2500 generation 1; NTX 3000 generation 1; NTX 1000 generation 2; NTX 2000 generation 2; NTX 2500 generation 2; NTX 3000 generation 2; NTX 500; NZX 2500 (nederste revolver = BMT 40)
  • GANESH: Str. ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 notsten); TS-3000 T20 (3 notsten); TS-4000 T20 (3 notsten); TS-5000 T20 (3 notsten)

Bemærk:

Andre BMT-holdere med forskellige størrelser og dimensioner fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.