GARANT Master TM cirkulære boregevindfræsere 2,5×D, TiAlN, M: M3

Art.-nr.: 139526 M3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave og aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master TM
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 0 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -8 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik HC-P10
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse K55SF
Belægning AlCrN
Skærdiameter 2,33 mm
Halsdiameter 1,65 mm
Skærlængde 1 mm
Hovedlængde 1 mm
Skulderlængde 8 mm
Gevindtype M
Gevindstigning 0,5 mm
Gevinddiameter, metrisk 3 mm
Gevinddiameter, min. 3 mm
Gevinddiameter, maks. 4 mm
Afbalancering af kvalitet G6,3/10000
Hældningsvinkel 7 grader
Sidehældningsvinkel 4 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 10 grader
Hvirvelgradient 10 mm
Deling af skærene ulige
Anvendelse ved boringstype op til 2,5×D ved bund- og gennemgangshul
Flankevinkel 60 grader
Antal spånnoter 4
Indvendig/udvendig anvendelse indvendig
Hel profil ja
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 22 mm
Nyttelængde 8 mm
Samlet længde 58 mm
Funktionslængde 58 mm
Omdrejningstal maks. 30.000 min-1
Vægt 21 g
Skæreretning venstreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 13
Medie uden datamedie
Farvering grøn
Produkttype gevindborfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139526 M3
EAN/GTIN 4069515006927
Producentnummer 139526 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Ausführung:

Werkzeug zur kombinierten Fertigung von Bohrung und Gewinde in nur einem Arbeitsgang. Die spezielle Stirnschneidengeometrie mit Ungleichteilung ermöglicht prozesssicheres Zirkulargewindefräsen in einem universellen Materialspektrum. Die seitlichen Kühlrillen am Schaft sorgen für hervorragende Kühlmittelzufuhr ohne Schwächung des Werkzeugkerns und bieten somit auch bei instabilen Bedingungen höchste Prozesssicherheit. Alle Werkzeuge sind linksschneidend und geeignet für Rechts- und Linksgewinde.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
  • Kühlrillen am Schaft für gezielte Kühlmittelzufuhr.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139526 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139526 + 129100 HE bestellen.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master TM" Se alle