GARANT Master UNI HM-skaftfræser HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Art.-nr.: 203067 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Uni
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC, TiSiN
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Tør bearbejdning egnet
Holderstørrelse, dimensionsløs 0060
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 39,6 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning belagt
Skærdiameter 3 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
Halsdiameter 2,8 mm
Skærlængde 8 mm
Hovedlængde 8 mm
Skulderlængde 13 mm
ISO-fræsertype L
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Hvirvelgradient 40 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 0,06 mm
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 21 mm
Nyttelængde 8 mm
Samlet længde 57 mm
Funktionslængde 39 mm
Omdrejningstal maks. 45.000 min-1
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser cirkulær fræsning (FZI); formfræsning (matricefræsning) (FFO); hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU); planfræsning (FPL)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde maks. 3 mm; 8 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203067 3
EAN/GTIN 4062406569617
Producentnummer 203067 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning ved meget høje tilspændingsværdier og rolig gang. Nyudviklet geometri og højeffektiv belægning giver fremragende produktionsresultater ved meget høje standtider i forskellige materialer. Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.

Fordel:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.