{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00601005 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Skaftlængde LS | 37 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM ALCRN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter Dc | 4 mm | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | d11 | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 3,7 mm | |
| skærlængde Lc | 11 mm | |
| hovedlængde L3 | 11 mm | |
| Skulderlængde | 19 mm | |
| ISO-fræsertype | Hjørnefræser | |
| Hældningsvinkel | 40 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Dykvinkel | 10 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 5 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 5 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 42 grader | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,2 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Formidentifikation, producentspecifik | NR | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 5 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 20 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Funktionslængde | 19 mm | |
| Vægt | 17 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,5 mm | |
| Skæredybde maks. L2 | 11 mm; 6 mm |
| Artikelnummer | 205550 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197813237 | |
| Producentnummer | 205550 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |