GARANT Master Steel HM-high-performance-rivaler HPC gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 4mm

Art.-nr.: 164420 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølekanal, kan lukkes nej
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 4,2 mm
Serie Master Steel
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Producentbetegnelse GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, nedre mål -8 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Skaftudførelse HA
Skærediameter 1. trin, min. 3,701 mm
Konfigurerbar ja
Måling af boringer 0 mm
1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension 0 mm
1. trin for boring på der skal udføres, nedre dimension 0 mm
Skærlængde 8 mm
Beskæringslængde 0,4 mm
Antal skær 4
Snoningsretning neutral, lige
Hældningsvinkel, maks. 0 grader
Afbalancering af kvalitet G6.3 / 3000
Deling ulige
Indstillingsmulighed indstilling ikke muligt
Snitvinkel 45 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Styreelementer til stede nej
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 39 mm
Nyttelængde 34 mm
Samlet længde 75 mm
Funktionslængde 74,6 mm
Omdrejningstal maks. 2.387 min-1
Vægt 10 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164420 4
EAN/GTIN 4062406284121
Producentnummer 164420 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
12
Stål < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelle HPC-rivaler af den nyeste generation. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret. Kan bruges uden kompromis til stål og rustfrit stål. Pålidelig bearbejdning af højfaste stålmaterialer på op til 60 HRC. NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Maksimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være fordeling af ubalance.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.
H7: Udførelse til H7 boringstolerance.
0/0,005 mm: fabrikations-/skærtolerance af nominel ⌀ DC.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med gennemgående huller.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle