Udførelse:
Mobil vibrationsafgrater GMT35 i
kompakt konstruktion, bl.a. til automatiseret slutbearbejdning vha.
små til mellemstore enkeltstørrelser.- Kraftig motor.
- Stålkar (35 l) med 15 mm polyurethan-lag.
- Integreret separeringsstation til automatiseret adskillelse af emnet og slibemidlet.
- Lukket vandkredsløb med oparbejdning af vand.
- Styring via touchscreen.
- Der kan programmeres individuelle bearbejdningstrin.
- Lydisolerende maskinbeklædning med lydisolerende kappe.
- Hjul på undersiden til enkel transport.
Anvendelse:
Foretrækkes til afgratning af dreje- og fræsedele samt emner, der er produceret vha. 3D-print. Egnet til metal og kunststof. De efterfølgende trin polering og rengøring kan denne maskine også klare.
Leveringsomfang:
1× vibrationsafgrater med integreret separeringsstation, vandkredsløb og SPS-styring, 1× transportvogn (nr.
918558 TNB1), 2× små opbevaringskasser (nr.
964486 EF4220), 1× stor opbevaringskasse (nr.
964486 EF4320), 2× skillevægge (aluminium, kunststof), 2× målebægre, 1× håndskovl, 3× separeringssier med forskellige hulafstande.
Bemærk:
Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering
Hvis du efter slibningen har et meget højt krav til rengøring og tørring af komponenterne, anbefales det at vælge ELMA-ultralydsrensere fra vores katalog Hånd- og måleværktøj.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Glideslibemaskine til bearbejdning af overflader, f.eks. afgratning eller polering af metal- og kunststofdele.
- Anvend kun GARANT-slibestifter og compound.
- Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
- Bortskaft compound korrekt.
Ukorrekt anvendelse- Maskinen må ikke overbelastes.
- Udsæt ikke skærmen for mekaniske belastninger.
- Betjen ikke skærmne med spidse genstande.
- Brug ikke compounds, der ikke kan forliges med emnematerialet.
- Tilfør kun vand-compound-blandingen via vandtank.
- Brug ingen ekstern væsketilførsel.
- Fyld ikke cirkulationstanken med et uegnet blandingsforhold af vand og compound.
- Brug ingen emner, der er meget spidse, antændelige eller for store til arbejdsbeholderen.
- Må ikke anvendes i eksplosive områder.
- Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
- Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.