{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Pro Eco | |
| Skaftstørrelse | 20 mm | |
| Plattestørrelse | 12 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | PCLNR/L 2020K12 | |
| passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. | |
| Funktionsbredde L4 | 31 mm | |
| Hovedlængde L1 | 26 mm | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Underlagsplatte | 259034 1 | |
| Knæled | 259016 1 | |
| Knæledsskrue | 259019 1 | |
| Fjederstift | 259045 1 | |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 250044 20/12 | |
| EAN/GTIN | 4069515004008 | |
| Producentnummer | 250044 20/12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |