{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale, indsats | nylon | |
| Hårdhed | hård | |
| Vægt, samlet | 790 g | |
| Samlet længde | 370 mm | |
| Husdiameter | 40 mm | |
| Materiale, hus | stål | |
| Slagfladeform | rund | |
| Slidstærk | ja | |
| Serie | SUPERCRAFT | |
| Hovedlængde | 115 mm | |
| Egenskaber | rekylfri | |
| Hus | ja | |
| Bane til bløde hamre | 1 | |
| Udførelse | 3K-skaft | |
| Materiale, skaft | glasfiber | |
| Produkttype | blød hammer | |
| Indhold | enkelt del | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 755000 40 | |
| EAN/GTIN | 4030618302995 | |
| Producentnummer | 3389.040 | |
| Producent/ansvarlig person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |