{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | TOHX 140305 N | |
Hjørneradius | 0,5 mm | |
Type | P25M | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Sekundær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | G06 | |
Spånvinkel | 0 grader | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 120 m/min - 180 m/min | |
Belægning | belagt | |
Antal skift/skær | 3 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Grovsletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268888 P25M | |
EAN/GTIN | 4047109036925 | |
Producentnummer | W30 26660.0503 |