Mandrino di maschiatura, Synchro ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 338190 16
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 50 bar
  • Forma: AD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M4 − M12
Adattatore SK 40
Norma attacco ISO 7388-1
Passaggio interno per LR sì, con max. 50 bar
Compensazione lineare pressione 0,5 mm
Compensazione lineare trazione 0,5 mm
⌀ Esterno D 34 mm
⌀ Interno D1 28 mm
Sporgenza totale Dim. A 85 mm
Forma AD
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338190 16
copia
EAN / GTIN 4062406511067
copia
Codice del produttore 338190 16
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
  • Adduzione interna del lubrorefrigerante fino a 50 bar.
  • Incremento della durata del maschio a filettare/rullare.

Uso:

  • Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare n. art. 309399 e 309447.
Codoli n. art. 308600308806.

Nota:

Non sgrassare i mandrini di maschiatura Synchro.
Non pulire gli articoli con detergenti aggressivi o in un bagno a ultrasuoni. Gli anelli in gomma e le guarnizioni potrebbero danneggiarsi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello