Synchroniczne aparaty do gwintowania ER, SK 40, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 338190 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia SKG04000110; SZD01000285
Kształt uchwytu Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40; 16
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 16
Złącze po stronie maszyny SK 40
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 16
Długość wysięgu A 85 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 34 mm
Kompensacja długości przy nacisku 0,5 mm
Kompensacja długości przy odciąganiu 0,5 mm
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M4
Maks. rozmiar gwintownika D1 M12
Maks. ciśnienie chłodziwa 50 bar
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Średnica wewnętrzna D1 28 mm
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita L 153,4 mm
Norma ISO 7388-1
Platformy AD
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338190 16
EAN / GTIN 4062406511067
Numer producenta 338190 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z kompensacją długości minimalnej (MLA), dzięki elementowi amortyzującemu.
  • Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do 50 bar.
  • Zwiększenie trwałości gwintowników / gwintowników bezwiórowych.

Zastosowanie:

  • W centrach obróbczych z wrzecionami synchronizowanymi.
  • Do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego.
  • Do kompensacji niedokładności skoku gwintowników.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER do gwintowania nr 309399 i 309447.
Sworznie dociągające nr 308600 – 308806.

Wskazówka:

Nie odtłuszczać synchronicznego uchwytu gwintowanego.
Nie czyścić artykułu agresywnymi środkami czyszczącymi ani w kąpieli ultradźwiękowej. Może to spowodować uszkodzenie gumowych pierścieni i uszczelek.