Mandrin de taraudage, synchrone ER, SA 40, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 338190 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 50 bars max.
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant Gewindeschneidfutter, ER-Synchro, SK 40, für ER-Spannzangen-Größe: 16
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation SKG04000110; SZD01000285
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40; 16
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Interface côté machine SA 40
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 16
Longueur de col A 85 mm
Diamètre extérieur côté outil D 34 mm
Compensation pression 0,5 mm
Compensation extension 0,5 mm
Pour taraudage oui
Taille taraud min. D1 M4
Taille taraud max. D1 M12
Pression de liquide de refroidissement max. 50 bar
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins à changement rapide
Longueur totale L 153,4 mm
Norme ISO 7388-1
Type AD
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.
Diamètre intérieur D1 28 mm

Identification et classification

Référence article 338190 16
EAN / GTIN 4062406511067
Réf. fabricant 338190 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
  • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

  • Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.
Tirettes 308600308806.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.
Ne pas nettoyer les articles avec des produits de nettoyage agressifs ou dans un bain à ultrasons. Les bagues en caoutchouc et les joints risqueraient d’être endommagés.