LED světlo pro ToolTruck včetně nosných sloupků, Typ: 20

Artiklové číslo: 914873 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ToolTruck
Zóna ATEX žádná
Jmenovité napětí 250 V
Příkon 35 W
Světelný tok 2 800 lm
Zdroj energie Síťový provoz
Délka korpusu lampy 1 030 mm
Šířka korpusu lampy 123 mm
Výška korpusu lampy 33 mm
Vyložení nosného ramena 350 mm
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Druh produktu Přídavné světlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914873 20
EAN / GTIN 4045197893765
Číslo výrobce 914873 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem, přívodním kabelem a nosným ramenem k nasazení na nosné sloupky dílenských vozíků a pojízdného pracovního stolu. Nosné rameno s prostupem k protažení kabelů nosnými sloupky. Bezúdržbová technologie LED s vysokou životností. Energeticky efektivní svítidlo je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré s neutrální teplotou světla cca 4 000 K.
Svítilna obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Světelné zdroje ve svítilně nelze vyměnit.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

LED svítilna včetně síťového napáječe, se zástrčkou Wieland pro připojení na navíječku kabelů, 2 nosná ramena.

Poznámka:

Pro přívod proudu objednejte navíječku kabelů č. 914890 vel. DE.