{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Popsaná část | Pracovní deska | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Celková výška | 1 000 mm | |
| Rozměr otvoru | 9 mm | |
| Počet těl | 2 ks | |
| Poloha tělesa | vlevo; vpravo | |
| Zásuvka | 4 | |
| Počet zásuvek | 4 ks | |
| Užitná šířka zásuvek | 370 mm | |
| Zásuvky nosnost | 20 kg | |
| Odemykání jednotlivých zásuvek | ano | |
| Výsuv zásuvek | 100 % | |
| Police | 2 | |
| Dvířka | 1 | |
| Počet dveří | 1 ks | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Centrální zamykání | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Materiál deska | plast | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, pevné kolečko | ne | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Rozsah použití | Pracovní stůl | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Šířka celkem | 1 195 mm | |
| Celková hloubka | 500 mm | |
| Děrovaná stěna rastr | ano | |
| Hmotnost | 89 kg | |
| Korpus | ano | |
| Se svěrákem | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 914574 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406785581 | |
| Číslo výrobce | 914574 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |