{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vtični sistem GST | Da | |
| Poraba moči | 35 W | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barvni odtenek, srebro | Sivi aluminij | |
| Prevesna dolžina nosilne roke | 350 mm | |
| Svetlobni tok maks. ϕ | 2.800 lm | |
| Barvna temperatura maks. | 4.000 K | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | sive; srebro | |
| Vrsta izdelka | stropna svetilka | |
| Dolžina svetilnega telesa | 1.030 mm | |
| Širina svetilnega telesa | 123 mm | |
| Višina svetilnega telesa | 33 mm | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Material | aluminij | |
| Brez bleščanja | Da | |
| Brez migetanja | Da | |
| Svetilnost nastavljiva | ne | |
| Barvna temperatura nastavljiva | ne | |
| Barva svetlobe | nevtralno bela | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 914873 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197893765 | |
| Številka proizvajalca | 914873 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |