• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Lanterna LED para ToolTruck incluindo colunas de suporte, Tipo: 20

N.º do artigo: 914873 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe GST sim
Consumo energético 35 W
Tensão nominal 250 V
Cor, cinzento Gris antracita
Cor, prateado Aluminio gris
Alcance do braço de suporte 350 mm
Fluxo luminoso máx. ϕ 2 800 lm
Temperatura da cor máx. 4 000 K
Alimentação de energia a energia elétrica
Cor gris; plateado
Tipo de produto lâmpada de instalação à superfície
Comprimento da lâmpada 1 030 mm
Largura da lâmpada 123 mm
Altura da lâmpada 33 mm
Para área EX não
Material alumínio
Sem encandeamento sim
Sem cintilação sim
Luminosidade ajustável não
Temperatura da cor ajustável não
Cor da luz branco neutro
Lâmpada intercambiável não
Tipo de iluminação LED

Identificação e classificação

Número do artigo 914873 20
EAN/GTIN 4045197893765
Número do fabricante 914873 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Unidade de iluminação completa com corpo da luz, cabo de ligação e braços de suporte para encaixar nas colunas de suporte do carro de ferramentas e da bancada de trabalho móvel. Um braço de suporte com abertura para a passagem do cabo pelas colunas de suporte. Tecnologia LED sem manutenção com elevada vida útil. A lâmpada eficiente em termos energéticos é extremamente homogénea, sem encandeamento e cintilação, tem uma cor de luz branca neutra e uma temperatura da luz de 4000 K.
No candeeiro estão montadas lâmpadas LED. As lâmpadas no candeeiro não podem ser substituídas.

Indicado para:

Material fornecido:

Luz LED incluindo fonte de alimentação, com ficha Wieland para ligar a enrolador de cabos, 2 braços de suporte.

Nota:

Encomendar também o enrolador de cabos n.º 914890 tam. DE para a ligação elétrica.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a