Přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka, Typ: L

Artiklové číslo: 914791 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak S práškovým lakem
Řada ToolTruck
Označení výrobce Wertfach / Seitenfach, Typ: L
Zarážka dveří vlevo
Počet dveřních křídel 1
Čela dveří uzavřené
Poloha zámku Dole
Materiál Ocelový plech
Barva Stříbrná
Druh produktu Křídlová dvířka
Užitná šířka 380 mm
Užitná hloubka 105 mm
Užitná výška 750 mm
S rámem ano
Rozsah použití Pracovní stůl
Zámek k dispozici ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Číslo výrobce 914791 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Norma:

Dvířka z ocelového plechu s rámem, stříbrná, práškově nanášený lak, k zavěšení do odsazené boční stěny. Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vestavba ze strany s madlem není možná.

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914540, 914550.
Pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.