LED-es lámpa ToolTruck-hoz tartóoszlopokkal, Típus: 20

Cikkszám: 914873 20
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

GST összeilleszthető rendszer igen
Teljesítményfelvétel 35 W
Névleges feszültség 250 V
Színárnyalat, szürke Antracitszürke
Színárnyalat, ezüst Szürke alumínium
Tartókar kinyúlás 350 mm
Fényáram max. ϕ 2 800 lm
Színhőmérséklet max. 4 000 K
Energiaellátás vezetékes
Szín szürke; ezüst
Termék fajtája felszerelhető lámpa
Világítótest hossza 1 030 mm
Világítótest szélessége 123 mm
Világítótest magassága 33 mm
Robbanásvédett területre alkalmas nem
Anyag alumínium
Csillogásmentes igen
Villogásmentes igen
Fényerő állítható nem
Színhőmérséklet állítható nem
Fény színe természetes fehér
Égő, cserélhető nem
Megvilágítás módja LED

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 914873 20
EAN / GTIN 4045197893765
Gyártó száma 914873 20
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Lámpa kompletten világítótesttel, csatlakozó kábellel és tartókarokkal a műhelykocsik és guruló munkapadok tartóoszlopaira való felhelyezéshez. Egy tartókar nyílással a kábeleknek a tartóoszlopon keresztül történő elvezetéséhez. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. Energiahatékony égő különösen homogén, vakítás és villogásmentes természetes fehér színben 4000 K fényhőmérséklettel.
A lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek ki.

Alkalmazható:

Tartalom:

LED-es lámpa tápegységgel, Wieland csatlakozóval a kábeltekercselőhöz való csatlakoztatáshoz, 2 tartókar.

Figyelem:

Az áram csatlakoztatásához rendelje meg a 914890 sz. DE méretű kábeltekercselőt is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz