{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sistem fixare GST | da | |
| Putere absorbită | 35 W | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Nuanță, argintiu | Gri aluminiu | |
| Serie | ToolTruck | |
| Partea descrisă | Leuchtenkoepfe; Traegersaeulen | |
| Cursa braţului de susţinere | 350 mm | |
| Flux luminos max. ϕ | 2.800 lm | |
| Temperatură culoare max. | 4.000 K | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; argintiu | |
| Tip produs | Unitate de iluminare | |
| Lungimea corpurilor de iluminat | 1.030 mm | |
| Lăţime corpuri de iluminat | 123 mm | |
| Înălțimea corpurilor de iluminat | 33 mm | |
| Recomandat pentru zona EX | nu | |
| Material | aluminiu | |
| Fără strălucire | da | |
| Fără pâlpâire | da | |
| Luminozitate reglabilă | nein | |
| Temperatură culoare reglabilă | nein | |
| Culoarea luminii | Alb neutru | |
| Corpuri de iluminat înlocuibile | nu | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 914873 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197893765 | |
| Număr producător | 914873 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |