{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| GST sustav utikača | Da | |
| Prihvat snaga | 35 W | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Nijansa, siva | Antracit siva | |
| Nijansa, srebrna | Sivi aluminij | |
| Doseg nosivog kraja | 350 mm | |
| Svjetlosni tok maks. ϕ | 2.800 lm | |
| Temperatura boje maks. | 4.000 K | |
| Opskrba energijom | mrežni pogon | |
| Boja | siva; srebrna | |
| Vrsta proizvoda | montažna svjetiljka | |
| Duljina žarulja | 1.030 mm | |
| Široka rasvjetna tijela | 123 mm | |
| Visina žarulja | 33 mm | |
| Prikladno za EX područje | ne | |
| Materijal | aluminij | |
| Protiv odsjaja | Da | |
| Bez treperenja | Da | |
| Osvjetljenje podesivo | ne | |
| Podesiva temperatura boje | ne | |
| Boja svjetlosti | neutralna bijela | |
| Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
| Vrsta osvjetljenja | LED |
| Broj artikla | 914873 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197893765 | |
| Broj proizvođača | 914873 20 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |