Zásuvka, Užitečná výška: 80mm

Artiklové číslo: 914770 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ToolTruck
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Zabudováno do těla ne
Výška čela HfS 80 mm
Užitná šířka BnS 305 mm
Užitná hloubka TnS 385 mm
Užitná výška HnS 80 mm
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Se zajištěním ano
Typ zámku Zablokování po zasunutí
S držadlem ne
Řízené zásuvky ano
Typ montáže vodítek zásuvek Vodítka zásuvek pro boční montáž v korpusu
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Teleskopické lišty
Nosnost plošně rozložená max. 15 kg
Barva Stříbrná
Druh produktu zásuvka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914770 80
EAN / GTIN 4045197893802
Číslo výrobce 914770 80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s práškově nanášeným lakem, k zavěšení do skříňového oddílu pojízdného pracovního stolu.
Maximální osazení 1 ks v jednom vozíku.

Vhodné pro:

Pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568.