{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Système d’emboîtement GST | oui | |
| Puissance absorbée | 35 W | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teinte, argent | Aluminium gris | |
| Porte-à-faux bras de support | 350 mm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 2 800 lm | |
| Température de couleur max. | 4 000 K | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | gris; argent | |
| Type de produit | plafonnier | |
| Longueur ampoule | 1 030 mm | |
| Largeur luminaire | 123 mm | |
| Hauteur ampoules | 33 mm | |
| Pour zones EX | non | |
| Matériau | aluminium | |
| Antireflets | oui | |
| Sans scintillement | oui | |
| Luminosité réglable | non | |
| Température de couleur réglable | non | |
| Puissance | blanc neutre | |
| Ampoule interchangeable | non | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 914873 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197893765 | |
| Réf. fabricant | 914873 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |