Pojízdný pracovní stůl ToolTruck s plně výsuvnými zásuvkami Comfort Close, 20×16G, Počet zásuvek: 6

Artiklové číslo: 914564 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 30
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Otvírání jednotlivých zásuvek: jednoruční
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 30 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Otvírání jednotlivých zásuvek jednoruční
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Užitná plocha zásuvek v G 20×16
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Série ToolTruck; Pojízdný pracovní stůl ToolTruck
Výška 1 000 mm
Šířka 1 195 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Užitná hloubka zásuvek 400 mm
Užitná šířka zásuvky v G 20
Užitná hloubka zásuvek v G 16
Počet zásuvek 6
Podle konfigurátoru ano
Druh produktu Mobilní dílenský stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Číslo výrobce 914564 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck je vybaven pracovní deskou z X-ABS pro vysoké technické nároky. Skříňový oddíl se 2 odkládacími policemi a dvířky. Madla vozíků jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE.
Centrální zamykání uzamyká dveře skříňového oddílu a současně zásuvky.
GARANT Comfort Close, zásuvky se samočinným vjezdem a tlumením.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Pozor:

Do prostoru skříně lze nainstalovat pouze jednu vnitřní zásuvku.

Poznámka:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č. 914791 není integrována v centrálním zamykání stolu ToolTruck, uzamyká se odděleným cylindrickým zámkem.
Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741951821 vždy ve vel. 200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95.
Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721951821 vel. 75; č. 951731951821 vel.125 a č. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.