Pojízdný pracovní stůl ToolTruck s bambusovou pracovní deskou, 20×16G, Počet zásuvek: 6

Artiklové číslo: 914568 6
Sleva
28 937,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Pracovní deska
Tloušťka materiálu 25 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Materiál Bambus
Barva Šedá; Stříbrná
Celková výška 1 000 mm
Rozměr otvoru 9 mm
Vzdálenost mezi středy otvorů 37 mm
Počet těl 2 ks
Poloha tělesa vlevo; vpravo
Zásuvka 6
Počet zásuvek 6 ks
Výška čela zásuvek 200 mm; 75 mm; 125 mm
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Zásuvky užitná hloubka 400 mm
Zásuvky užitná šířka v G 20
Zásuvky užitná hloubka v G 16
Zásuvky nosnost 40 kg
Odemykání jednotlivých zásuvek ano
Výsuv zásuvek 100 %
Police 2
Dvířka 1
Počet dveří 1 ks
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Celkový počet uzavíracích jednotek 1 ks
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Pevnost desky 25 mm
Materiál deska Bambus
Tvar desky Pravoúhlá
Rozsah použití Pracovní stůl
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Šířka celkem 1 195 mm
Celková hloubka 500 mm
Děrovaná stěna rastr ano
Hmotnost 97 kg
Korpus ano
Se svěrákem ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914568 6
EAN / GTIN 4045197892287
Číslo výrobce 914568 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck je vybaven 25 mm silnou pracovní deskou z bambusu (vhodné pro montáž svěráku). Skříňový oddíl se 2 odkládacími policemi a dvířky. Madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE.
Centrální zamykání uzamyká dveře skříňové části a současně zásuvky.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:
Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Pozor:

Do prostoru skříně lze nainstalovat pouze jednu vnitřní zásuvku.

Poznámka:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č. 914791 není integrována v centrálním zamykání stolu ToolTruck, uzamyká se odděleným cylindrickým zámkem.
Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.
Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95.
Vhodné organizéry:
Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75; č. 951731 – 951821 vel.125 a č. 951741 – 951821 vel. 200.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro mobilní práce na místě.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Výsuvné police pro uložení boxů L-BOXX (výr. č.
  • 914574, 914575).
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Svěráky (volitelně) montujte jen na bambusovou pracovní desku.
  • Dodržujte návod k montáži svěráku.
  • Do skříňové části systému ToolTruck instalujte maximálně jednu vnitřní zásuvku (výr. č.
  • 914560, 914564, 914568).

Nesprávné použití
  • Nestoupejte nebo nesedejte na dílenský vozík nebo pojízdný pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Zabraňte nárazům dílenského vozíku nebo pojízdného pracovního stolu.