{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Popsaná část | Pracovní deska | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | ToolTruck | |
| Materiál | Plast | |
| Barva | Šedá; Stříbrná | |
| Celková výška | 1 000 mm | |
| Rozměr otvoru | 9 mm | |
| Poloha tělesa | variabilní; variabilní | |
| Zásuvka | 6 | |
| Počet zásuvek | 6 ks | |
| Výška čela zásuvek | 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm | |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
| Zásuvky užitná hloubka | 400 mm | |
| Zásuvky užitná šířka v G | 20 | |
| Zásuvky užitná hloubka v G | 16 | |
| Zásuvky nosnost | 40 kg | |
| Odemykání jednotlivých zásuvek | ano | |
| Výsuv zásuvek | 100 % | |
| Police | 2 | |
| Dvířka | 1 | |
| Počet dveří | 1 ks | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Centrální zamykání | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Materiál deska | plast | |
| Rozsah použití | Pracovní stůl | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Šířka celkem | 1 195 mm | |
| Celková hloubka | 500 mm | |
| Děrovaná stěna rastr | ano | |
| Hmotnost | 94,4 kg | |
| Korpus | ano | |
| Se svěrákem | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 914560 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197892249 | |
| Číslo výrobce | 914560 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |