• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Alternativa k tomuto produktu:

LED světlo pro ToolTruck včetně nosných sloupků, Typ: 20

Artiklové číslo: 914873 20

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásuvný systém GST ano
Příkon 35 W
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Stříbrná šedá
Popsaná část, Stříbrná šedá Leuchtkörper; Trägersäulen
Popsaná část, Antracitová šedá Endkappen
Vyložení nosného ramena 350 mm
Světelný tok max. ϕ 2 800 lm
Teplota barvy max. 4 000 K
Řada ToolTruck
Oblast EX ne
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Druh produktu Přídavné světlo
Délka osvětlovacích těles 1 030 mm
Šířka osvětlovacích těles 123 mm
Výška osvětlovacích těles 33 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ne
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Neutrální bílá
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914873 20
EAN / GTIN 4045197893765
Číslo výrobce 914873 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem, přívodním kabelem a nosným ramenem k nasazení na nosné sloupky dílenských vozíků a pojízdného pracovního stolu. Nosné rameno s prostupem k protažení kabelů nosnými sloupky. Bezúdržbová technologie LED s vysokou životností. Energeticky efektivní svítidlo je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré s neutrální teplotou světla cca 4 000 K.
Svítilna obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Světelné zdroje ve svítilně nelze vyměnit.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

LED svítilna včetně síťového napáječe, se zástrčkou Wieland pro připojení na navíječku kabelů, 2 nosná ramena.

Poznámka:

Pro přívod proudu objednejte navíječku kabelů č. 914890 vel. DE.